HAGER - HAGHXW042HK COM MOT P630 100-240VAC AUTRES/CHIAVE - HXW042HK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 100...240 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Ausführung des Schaltantriebs - Motorantrieb
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 100...240 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0...0 V
Packung
1 ST
EAN
3250613200862
Artikelnummer
HAGHXW042HK
Herstellernummer
HXW042HK
Hersteller
HBO
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
100...240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Ausführung des Schaltantriebs:
Motorantrieb
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
100...240 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0...0 V
Ein HAGER Produkt
Entdecken Sie die HAGER-Serie


