Startseite

HAGER - HAGHXW042H COM MOTORE P630 100-240VAC AUTORESET - HXW042H

KopierenKopieren
HAGER - HAGHXW042H COM MOTORE P630 100-240VAC AUTORESET

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 100...240 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Ausführung des Schaltantriebs - Motorantrieb

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 100...240 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0...0 V

Packung

  • 1 ST

EAN

3250613200855

Artikelnummer

HAGHXW042H

Herstellernummer

HXW042H

Hersteller

HBO

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

100...240 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Ausführung des Schaltantriebs:

Motorantrieb

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

100...240 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

0...0 V

Comando motorizzato 100-240 V AC con autoreset compatibile con interruttori scatolati h3+ P630. Permette di aprire, chiudere e ricaricare a distanza l’interruttore automatico con funzione autoreset. Dotato di comando manuale locale, blocco in OFF con lucchetto, indicazione posizione e collegamento rapido.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie