Startseite

HAGER - HAGHXW041H COM MOTORE P630 100-120VDC AUTORESET - HXW041H

KopierenKopieren
HAGER - HAGHXW041H COM MOTORE P630 100-120VDC AUTORESET

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 0...0 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Ausführung des Schaltantriebs - Motorantrieb

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 0...0 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 100...120 V

Packung

  • 1 ST

EAN

3250613200831

Artikelnummer

HAGHXW041H

Herstellernummer

HXW041H

Hersteller

HBO

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

0...0 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Ausführung des Schaltantriebs:

Motorantrieb

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

0...0 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

100...120 V

Comando motorizzato 100-120 V DC con autoreset compatibile con interruttori scatolati h3+ P630. Permette di aprire, chiudere e ricaricare a distanza l’interruttore automatico con funzione autoreset. Dotato di comando manuale locale, blocco in OFF con lucchetto, indicazione posizione e collegamento senza viti per cavi fino a 2 mm².

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie