Startseite

HAGER - HAGHXW040H COMANDO MOTORE P630 24-48VDC AUTORESET - HXW040H

KopierenKopieren
HAGER - HAGHXW040H COMANDO MOTORE P630 24-48VDC AUTORESET

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Schaltantriebs - Motorantrieb

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 0...0 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 0...0 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...48 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

3250613200817

Artikelnummer

HAGHXW040H

Herstellernummer

HXW040H

Hersteller

HBO

Ausführung des Schaltantriebs:

Motorantrieb

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

0...0 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

0...0 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...48 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Comando motorizzato 24-48 V DC con autoreset compatibile con interruttori scatolati h3+ P630. Permette di aprire, chiudere e ricaricare a distanza l’interruttore automatico con funzione autoreset. Dotato di comando manuale locale, blocco in OFF con lucchetto e collegamento a morsetti senza viti.