Startseite

HAGER - HAGHXT048HK COM MOTORE P250 48VDC AUTORESET/CHIAVE - HXT048HK

KopierenKopieren
HAGER - HAGHXT048HK COM MOTORE P250 48VDC AUTORESET/CHIAVE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Schaltantriebs - Motorantrieb

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 0...0 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 0...0 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 48...48 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

Packung

  • 1 ST

Produktserien

H3+

EAN

3250613155056

Artikelnummer

HAGHXT048HK

Herstellernummer

HXT048HK

Hersteller

HBO

Ausführung des Schaltantriebs:

Motorantrieb

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

0...0 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

0...0 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

48...48 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Comando motorizzato 48 V DC con autoreset e serratura a chiave, compatibile con interruttori scatolati h3+ P250. Offre apertura, chiusura e ricarica a distanza con blocco in posizione OFF tramite chiave. Include funzionamento remoto e locale, indicazioneposizione e collegamento senza viti per un’installazione semplice e sicura.