Startseite

HAGER - HAGHXT045HK COM MOT P250 200-220VAC/DC AUTRES/CHIAVE - HXT045HK

KopierenKopieren
HAGER - HAGHXT045HK COM MOT P250 200-220VAC/DC AUTRES/CHIAVE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 200...220 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Ausführung des Schaltantriebs - Motorantrieb

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 200...220 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 200...220 V

Packung

  • 1 ST

EAN

3250613154998

Artikelnummer

HAGHXT045HK

Herstellernummer

HXT045HK

Hersteller

HBO

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

200...220 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Ausführung des Schaltantriebs:

Motorantrieb

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

200...220 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

200...220 V

Comando motorizzato 200-220 V AC/DC con autoreset e serratura a chiave, compatibile con interruttori scatolati h3+ P250. Offre apertura, chiusura e ricarica a distanza con blocco in posizione OFF tramite chiave. Supporta controllo remoto e locale, indicazione della posizione e collegamento senza viti per cavi fino a 2 mm², garantendo sicurezza e praticità.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie