Startseite

HAGER - HAGHXT045H COM MOTORE P250 200-220VAC/DC AUTORESET - HXT045H

KopierenKopieren
HAGER - HAGHXT045H COM MOTORE P250 200-220VAC/DC AUTORESET

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 200...220 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Ausführung des Schaltantriebs - Motorantrieb

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 200...220 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 200...220 V

Packung

  • 1 ST

EAN

3250613154981

Artikelnummer

HAGHXT045H

Herstellernummer

HXT045H

Hersteller

HBO

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

200...220 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Ausführung des Schaltantriebs:

Motorantrieb

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

200...220 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

200...220 V

Comando motorizzato 200-220 V AC/DC con funzione autoreset, compatibile con interruttori scatolati h3+ P250. Consente l’apertura, chiusura e ricarica a distanza dell’interruttore automatico, con ritorno automatico in posizione OFF. Include comando manuale locale, blocco in OFF con lucchetto, indicazione posizione e collegamento senza viti per un’installazione rapida e sicura.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie