Startseite

HAGER - HAGHXT042HK COM MOT P250 230-240VAC AUTORESET/CHIAVE - HXT042HK

KopierenKopieren
HAGER - HAGHXT042HK COM MOT P250 230-240VAC AUTORESET/CHIAVE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230...240 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Ausführung des Schaltantriebs - Motorantrieb

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 230...240 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0...0 V

Packung

  • 1 ST

EAN

3250613154936

Artikelnummer

HAGHXT042HK

Herstellernummer

HXT042HK

Hersteller

HBO

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

230...240 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Ausführung des Schaltantriebs:

Motorantrieb

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

230...240 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

0...0 V

Comando motorizzato 230-240 V AC con autoreset e serratura a chiave, compatibile con interruttori scatolati h3+ P250. Offre apertura, chiusura e ricarica a distanza con funzione di autoreset, riportando automaticamente l’interruttore in posizione OFF. Include blocco a chiave per la posizione OFF, comando manuale locale, indicazione posizione e collegamento semplice per un’installazione sicura e pratica.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie