Startseite

HAGER - HAGHXT042H COMANDO MOTORE P250 230-240VAC AUTORESET - HXT042H

KopierenKopieren
HAGER - HAGHXT042H COMANDO MOTORE P250 230-240VAC AUTORESET

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230...240 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Ausführung des Schaltantriebs - Motorantrieb

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 230...240 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0...0 V

Packung

  • 1 ST

EAN

3250613154929

Artikelnummer

HAGHXT042H

Herstellernummer

HXT042H

Hersteller

HBO

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

230...240 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Ausführung des Schaltantriebs:

Motorantrieb

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

230...240 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

0...0 V

Comando motorizzato 230-240 V AC con funzione autoreset, compatibile con interruttori scatolati h3+ P250. Consente l’apertura, chiusura e ricarica a distanza dell’interruttore automatico, riportandolo automaticamente in posizione OFF dopo l’intervento. Include comando manuale locale, blocco in OFF con lucchetto, indicazione posizione e collegamento rapido per un’installazione semplice e sicura.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie