Startseite

HAGER - HAGHXT041HK COM MOT P250 100-110VAC/DC AUTRES/CHIAVE - HXT041HK

KopierenKopieren
HAGER - HAGHXT041HK COM MOT P250 100-110VAC/DC AUTRES/CHIAVE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Schaltantriebs - Motorantrieb

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 100...110 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 100...110 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 100...110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

Packung

  • 1 ST

EAN

3250613154912

Artikelnummer

HAGHXT041HK

Herstellernummer

HXT041HK

Hersteller

HBO

Ausführung des Schaltantriebs:

Motorantrieb

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

100...110 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

100...110 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

100...110 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Comando motorizzato 100-110 V AC/DC con autoreset e serratura a chiave, compatibile con interruttori scatolati h3+ P250. Basato sulla versione standard con funzione autoreset, integra il blocco in posizione OFF tramite chiave. Offre controllo remoto e manuale, indicazione della posizione e collegamento senza viti per cavi fino a 2 mm², garantendo sicurezza e facilità di installazione.