Startseite

HAGER - HAGHXT040H COMANDO MOTORE P250 24VDC AUTORESET - HXT040H

KopierenKopieren
HAGER - HAGHXT040H COMANDO MOTORE P250 24VDC AUTORESET

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Schaltantriebs - Motorantrieb

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 0...0 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 0...0 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

3250613154882

Artikelnummer

HAGHXT040H

Herstellernummer

HXT040H

Hersteller

HBO

Ausführung des Schaltantriebs:

Motorantrieb

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

0...0 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

0...0 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Comando motorizzato 24 V DC con funzione autoreset, compatibile con interruttori scatolati h3+ P250. Consente di aprire, chiudere e ricaricare l’interruttore automatico a distanza, riportandolo automaticamente in posizione OFF dopo l’intervento. Include comando manuale locale, blocco con lucchetto in OFF e collegamento per segnale ON/OFF, garantendo controllo e sicurezza operativa.