Startseite

HAGER - HAGHXF003H Arbeitsstromausl. h1600 100-120V AC - HXF003H

KopierenKopieren
HAGER - HAGHXF003H Arbeitsstromausl. h1600 100-120V AC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 100...120 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 100...120 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0...0 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches - 0 A

Packung

  • 1 ST

Produktserien

H3

EAN

3250613113452

Artikelnummer

HAGHXF003H

Herstellernummer

HXF003H

Hersteller

HBO

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

100...120 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

100...120 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

0...0 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:

0 A

Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:

0 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Geeignet für Lastschalter:

nein

Geeignet für Motorschutzschalter:

nein

Geeignet für Überlastrelais:

nein

Arbeitsstromauslöser für Baugröße h1600 100-120V AC