Startseite

HAGER - HAGHXE015H Unterspannungsausl.h1000-1600 380-415VAC - HXE015H

KopierenKopieren
HAGER - HAGHXE015H Unterspannungsausl.h1000-1600 380-415VAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 380...450 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 380...415 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0...0 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

3250613152185

Artikelnummer

HAGHXE015H

Herstellernummer

HXE015H

Hersteller

HBO

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

380...450 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

380...415 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

0...0 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Verzögert:

nein

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Geeignet für Lastschalter:

ja

Geeignet für Motorschutzschalter:

nein

Geeignet für Überlastrelais:

nein

Unterspannungsauslöser für Baugröße h1000-1600 380-415VAC. Unterspannungsauslöser ermöglichen die Fernauslösung der Leistungs- und Lasttrennschalter. Pro Schalter kann ein Unterspannungsauslöser eingebaut werden.