Startseite

HAGER - HAGHXC014H U-spannungsausl.200-240V AC (h250..h630)

KopierenKopieren
HAGER - HAGHXC014H U-spannungsausl.200-240V AC (h250..h630)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 200...240 V

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Geeignet für Motorschutzschalter - nein

  • Geeignet für Lastschalter - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3250613369491

Artikelnummer

HAGHXC014H

Herstellernummer

HXC014H

Hersteller

HBO

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

200...240 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Geeignet für Motorschutzschalter:

nein

Geeignet für Lastschalter:

ja

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Verzögert:

nein

Geeignet für Überlastrelais:

nein

Unterspannungsauslöser für Baugröße 200-240V AC (h250-h400-h630). Unterspannungsauslöser ermöglichen die Fernauslösung der Leistungs- und Lasttrennschalter. Pro Schalter kann ein Unterspannungsauslöser eingebaut werden.