Startseite

HAGER - HAGHXB042H Motorantrieb x250 230-240VAC - HXB042H

KopierenKopieren
HAGER - HAGHXB042H Motorantrieb x250 230-240VAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Schaltantriebs - Motorantrieb

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230...240 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 230...240 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0...0 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

3250613346522

Artikelnummer

HAGHXB042H

Herstellernummer

HXB042H

Hersteller

HBO

Ausführung des Schaltantriebs:

Motorantrieb

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

230...240 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

230...240 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

0...0 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Motorantrieb für Baugröße x250 230-240VAC. Motorantrieb zum Schalter der Leistungs- und Lasttrennschalter 250 A.