Startseite

HAGER - HAGHXA055H BOB MIN TEN RIT X/P160-630 380-450VAC - HXA055H

KopierenKopieren
HAGER - HAGHXA055H BOB MIN TEN RIT X/P160-630 380-450VAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 380...450 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 380...450 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0...0 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

3250613346577

Artikelnummer

HAGHXA055H

Herstellernummer

HXA055H

Hersteller

HBO

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

380...450 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

380...450 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

0...0 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Verzögert:

ja

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Geeignet für Lastschalter:

ja

Geeignet für Motorschutzschalter:

nein

Geeignet für Überlastrelais:

nein

Bobina di minima tensione ritardata 380-450 V AC compatibile con interruttori scatolati h3 x160, x250 e h3+ P160, P250, P630. Garantisce intervento con ritardo temporizzato per evitare falsi scatti da cadute di tensione transitorie inferiori a 500 ms. Opera quando la tensione scende dal 70% al 35% della nominale, con reset manuale e blocco chiusura manuale se attiva.
HAGER

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie