HAGER - HAGHXA015H U-Ausloser 380-450V AC (x/P160…x/P630) - HXA015H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 380...450 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 380...450 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0...0 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Packung
1 ST
EAN
3250613346409
Artikelnummer
HAGHXA015H
Herstellernummer
HXA015H
Hersteller
HBO
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
380...450 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
380...450 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0...0 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Verzögert:
nein
Geeignet für Leistungsschalter:
ja
Geeignet für Lastschalter:
ja
Geeignet für Motorschutzschalter:
nein
Geeignet für Überlastrelais:
nein
Ein HAGER Produkt
Entdecken Sie die HAGER-Serie


