HAGER - HAGHXA005H AS Ausloser 380-450VAC x/P160…x/P630 - HXA005H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 380...450 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 380...450 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0...0 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches - 0 A
Packung
1 ST
EAN
3250613346355
Artikelnummer
HAGHXA005H
Herstellernummer
HXA005H
Hersteller
HBO
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
380...450 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
380...450 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0...0 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:
0 A
Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:
0 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Geeignet für Leistungsschalter:
ja
Geeignet für Lastschalter:
ja
Geeignet für Motorschutzschalter:
nein
Geeignet für Überlastrelais:
nein
Ein HAGER Produkt
Entdecken Sie die HAGER-Serie


