Startseite

HAGER - HAGHWY048H TERMINALI POSTERIORI HW1 3P (3PZ) - HWY048H

KopierenKopieren
HAGER - HAGHWY048H TERMINALI POSTERIORI HW1 3P (3PZ)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Anzahl der Pole - 3

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

224 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3250613235529

Artikelnummer

HAGHWY048H

Herstellernummer

HWY048H

Hersteller

HBO

Geeignet für Anzahl der Pole:

3

Il kit include 3 terminali posteriori superiori e inferiori, compatibili con interruttori aperti hw+ HW1 3 poli in versione estraibile. Ideale per connessioni posteriori pratiche, facilita il cablaggio nei quadri elettrici con accesso posteriore. Questo accessorio assicura collegamenti ordinati e sicuri, ottimizzando lo spazio interno e semplificando sia l’installazione sia la manutenzione.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie