Startseite

HAGER - HAGHWX030H BOBINA MIN TENS 24-30V AC/DC HW1/2/4 - HWX030H

KopierenKopieren
HAGER - HAGHWX030H BOBINA MIN TENS 24-30V AC/DC HW1/2/4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...30 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...30 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

3250613232740

Artikelnummer

HAGHWX030H

Herstellernummer

HWX030H

Hersteller

HBO

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...30 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...30 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Geeignet für Motorschutzschalter:

nein

Geeignet für Lastschalter:

ja

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...30 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Verzögert:

nein

Geeignet für Überlastrelais:

nein

La bobina di minima tensione 24-30 V AC/DC, tipo SH, è progettata per interruttori aperti hw+ HW1/2/4/6 e permette l’apertura automatica dell’interruttore in caso di caduta di tensione. Questo dispositivo assicura la protezione dell’impianto elettrico, migliorando la sicurezza e l’affidabilità complessiva del sistema durante le interruzioni di alimentazione.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie