HAGER - HAGHWX029H BOBINA CHIUSURA 380-480V AC HW1/2/4 - HWX029H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 380...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 380...480 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches - 0 A
Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches - 0 A
Packung
1 ST
EAN
3250613232733
Artikelnummer
HAGHWX029H
Herstellernummer
HWX029H
Hersteller
HBO
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
380...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
380...480 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:
0 A
Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:
0 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Geeignet für Leistungsschalter:
ja
Geeignet für Lastschalter:
ja
Geeignet für Motorschutzschalter:
ja
Geeignet für Überlastrelais:
nein
Ein HAGER Produkt
Entdecken Sie die HAGER-Serie


