HAGER - HAGHWX028H BOBINA CHIUSURA 200-250V AC/DC HW1/2/4 - HWX028H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 200...250 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 200...250 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 200...250 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches - 0 A
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
20 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3250613232726
Artikelnummer
HAGHWX028H
Herstellernummer
HWX028H
Hersteller
HBO
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
200...250 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
200...250 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
200...250 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:
0 A
Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:
0 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Geeignet für Leistungsschalter:
ja
Geeignet für Lastschalter:
ja
Geeignet für Motorschutzschalter:
ja
Geeignet für Überlastrelais:
nein
Ein HAGER Produkt
Entdecken Sie die HAGER-Serie


