HAGER - HAGHWX023HSA BOB APERTURA 200-250V AC/DC PW1600, HW+ - HWX023HSA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 200...250 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches - 0 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 200...250 V
Packung
1 ST
EAN
3250613246327
Artikelnummer
HAGHWX023HSA
Herstellernummer
HWX023HSA
Hersteller
HBO
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
200...250 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:
0 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
200...250 V
Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:
0 A
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Geeignet für Leistungsschalter:
ja
Geeignet für Lastschalter:
ja
Geeignet für Motorschutzschalter:
ja
Geeignet für Überlastrelais:
nein


