Startseite

HAGER - HAGHWX023H BOBINA APERTURA 200-250V AC/DC HW1/2/4 - HWX023H

KopierenKopieren
HAGER - HAGHWX023H BOBINA APERTURA 200-250V AC/DC HW1/2/4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 200...250 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 200...250 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches - 0 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

20 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3250613232672

Artikelnummer

HAGHWX023H

Herstellernummer

HWX023H

Hersteller

HBO

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

200...250 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

200...250 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:

0 A

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

200...250 V

Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:

0 A

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Geeignet für Lastschalter:

ja

Geeignet für Motorschutzschalter:

ja

Geeignet für Überlastrelais:

nein

Studiata per attivare l’apertura degli interruttori aperti hw+ (HW1/2/4/6) da remoto, la bobina di apertura in bassa tensione 200-250 V AC/DC, tipo SH, offre un intervento rapido e affidabile. È fondamentale per garantire la sicurezza dell’impianto elettrico e proteggere l’installazione durante operazioni da remoto.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie