HAGER - HAGHWX022HSA BOB APERTURA 100-130V AC/DC PW1600, HW+ - HWX022HSA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 100...130 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 100...130 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches - 0 A
Packung
1 ST
EAN
3250613246310
Artikelnummer
HAGHWX022HSA
Herstellernummer
HWX022HSA
Hersteller
HBO
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
100...130 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
100...130 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:
0 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
100...130 V
Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:
0 A
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Geeignet für Leistungsschalter:
ja
Geeignet für Lastschalter:
ja
Geeignet für Motorschutzschalter:
ja
Geeignet für Überlastrelais:
nein
Leistungsaufnahme:
5 W
Ein HAGER Produkt
Entdecken Sie die HAGER-Serie


