Sehr geehrter Kunde, aufgrund eines technischen Problems ist es möglich, dass der Bestellverlauf nicht aktuell ist. Wir arbeiten daran, das Problem zu beheben. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeite

Startseite

HAGER - HAGHWX020H BOBINA APERTURA 24-30V AC/DC HW1/2/4 - HWX020H

KopierenKopieren
HAGER - HAGHWX020H BOBINA APERTURA 24-30V AC/DC HW1/2/4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...30 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 24...30 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...30 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches - 0 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3250613232641

Artikelnummer

HAGHWX020H

Herstellernummer

HWX020H

Hersteller

HBO

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...30 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...30 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...30 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:

0 A

Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:

0 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Geeignet für Lastschalter:

ja

Geeignet für Motorschutzschalter:

ja

Geeignet für Überlastrelais:

nein

Studiata per attivare l’apertura degli interruttori aperti hw+ (HW1/2/4/6) da remoto, la bobina di apertura in bassa tensione 24-30 V AC/DC, tipo SH, offre un intervento rapido e affidabile. È fondamentale per garantire la sicurezza dell’impianto elettrico e proteggere l’installazione durante operazioni da remoto.

HAGER

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie