Startseite

HAGER - HAGHWX004H MOTORE CARICA MOLLE 200-250V AC HW1 - HWX004H

KopierenKopieren
HAGER - HAGHWX004H MOTORE CARICA MOLLE 200-250V AC HW1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 200...250 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Ausführung des Schaltantriebs - Motorantrieb

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 200...250 V

Packung

  • 1 ST

EAN

3250613235390

Artikelnummer

HAGHWX004H

Herstellernummer

HWX004H

Hersteller

HBO

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

200...250 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Ausführung des Schaltantriebs:

Motorantrieb

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

200...250 V

Motore carica molle (MO) 200-250 V AC 50/60 Hz, progettato per interruttori aperti hw+ HW1 Consente la ricarica automatica della molla di chiusura, eliminando la necessità di operazioni manuali e assicurando sempre la massima efficienza dell’interruttore. In assenza di alimentazione, la molla può essere ricaricata manualmente tramite la leva integrata.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie