Startseite

HAGER - HAGHW2S416FB ACB HW2 100KA 1600A 4P FISSO X SENTINEL - HW2S416FB

KopierenKopieren
HAGER - HAGHW2S416FB ACB HW2 100KA 1600A 4P FISSO X SENTINEL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 1600 A

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 100 kA

  • Polzahl - 4

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schienenanschluss

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

673 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3250613217693

Artikelnummer

HAGHW2S416FB

Herstellernummer

HW2S416FB

Hersteller

HBO

Bemessungsdauerstrom Iu:

1600 A

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

100 kA

Polzahl:

4

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Bemessungsspannung:

440...690 V

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

4

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

ja

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

sonstige

Ausführung des Betätigungselements:

Drucktaster

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

nein

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

ja

Schutzart (IP):

IP2X

Verlustleistung:

58.2 W

L’interruttore automatico aperto hw+ serie HW2, fisso a 4 poli e In 1600 A, è progettato per garantire sicurezza e continuità negli impianti industriali e commercaili. Con potere di interruzione di 100 kA secondo IEC 60947-2, è equipaggiabile con sganciatore elettronico sentinel (LI, LSI, LSIG) e accessori per il controllo, la segnalazione e la protezione avanzata.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie