Startseite

HAGER - HAGHW1N412FB ACB HW1 42KA 1250A 4P FISSO X SENTINEL - HW1N412FB

KopierenKopieren
HAGER - HAGHW1N412FB ACB HW1 42KA 1250A 4P FISSO X SENTINEL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 1250 A

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 42 kA

  • Polzahl - 4

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schienenanschluss

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

904 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3250613236960

Artikelnummer

HAGHW1N412FB

Herstellernummer

HW1N412FB

Hersteller

HBO

Bemessungsdauerstrom Iu:

1250 A

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

42 kA

Polzahl:

4

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Bemessungsspannung:

440...690 V

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

4

Mit Ausgelöstmelder:

ja

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

sonstige

Ausführung des Betätigungselements:

Drucktaster

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

nein

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

ja

Schutzart (IP):

IP2X

Verlustleistung:

68.4 W

L’interruttore automatico aperto hw+ serie HW1, fisso a 4 poli e In 1250 A, è progettato per garantire sicurezza e continuità negli impianti industriali e commercaili. Con potere di interruzione di 42 kA secondo IEC 60947-2, è equipaggiabile con sganciatore elettronico sentinel (LI, LSI, LSIG) e accessori per il controllo, la segnalazione e la protezione avanzata.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie