Startseite

HAGER - HAGHW1M408FB ACB HW1 55KA 800A 4P FISSO X SENTINEL - HW1M408FB

KopierenKopieren
HAGER - HAGHW1M408FB ACB HW1 55KA 800A 4P FISSO X SENTINEL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 800 A

  • Bemessungsspannung - 440...690 V

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 55 kA

  • Verlustleistung - 23.6 W

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

697 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3250613236403

Artikelnummer

HAGHW1M408FB

Herstellernummer

HW1M408FB

Hersteller

HBO

Bemessungsdauerstrom Iu:

800 A

Bemessungsspannung:

440...690 V

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

55 kA

Verlustleistung:

23.6 W

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

4

Mit Ausgelöstmelder:

ja

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Polzahl:

4

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

sonstige

Ausführung des Betätigungselements:

Drucktaster

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

nein

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

ja

Schutzart (IP):

IP2X

L’interruttore automatico aperto hw+ serie HW1, fisso a 4 poli e In 800 A, è progettato per garantire sicurezza e continuità negli impianti industriali e commercaili. Con potere di interruzione di 55 kA secondo IEC 60947-2, è equipaggiabile con sganciatore elettronico sentinel (LI, LSI, LSIG) e accessori per il controllo, la segnalazione e la protezione avanzata.

HAGER

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie