HAGER - HAGHR832 Wandler fur FI-Relais rechteck 150x350mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Summenstromwandler
Geeicht - nein
Schnappbefestigung - nein
Mit Berührungsschutz - ja
Sekundärer Anschluss - Schraubanschluss
Packung
1 ST
EAN
3250612388325
Artikelnummer
HAGHR832
Herstellernummer
HR832
Hersteller
HBO
Ausführung:
Summenstromwandler
Geeicht:
nein
Schnappbefestigung:
nein
Mit Berührungsschutz:
ja
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Mit Kupferschiene:
nein
Anzahl der Primäreingänge:
1