Startseite

HAGER - HAGHNW631JR INT AUT H3+ P630 LSI 4P 630A 40KA N REG - HNW631JR

KopierenKopieren
HAGER - HAGHNW631JR INT AUT H3+ P630 LSI 4P 630A 40KA N REG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 630 A

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 40 kA

  • Polzahl - 4

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

776 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3250613198497

Artikelnummer

HAGHNW631JR

Herstellernummer

HNW631JR

Hersteller

HBO

Bemessungsdauerstrom Iu:

630 A

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

40 kA

Polzahl:

4

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsspannung:

220...690 V

Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:

375...6300 A

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

ja

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

ja

Schutzart (IP):

IP40

Verlustleistung:

131.6 W

Interruttore automatico scatolato h3+ serie P630, in esecuzione fissa a 4 poli con terminali frontali. Equipaggiato con sganciatore LSI, garantisce protezione da cortocircuiti e sovraccarichi in impianti industriali e del terziario. Corrente nominale In 630 A, tensione nominale Ue 690 V e potere di interruzione Icu pari a 40 kA, conforme alla norma CEI EN 60947-2.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie