HAGER - HAGHNW400JR INT AUT H3+ P630 LSI 3P 400A 40KA - HNW400JR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 400 A
Bemessungsspannung - 220...690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 40 kA
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers - 218.4...4000 A
Verlustleistung - 57.8 W
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
369 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3250613198435
Artikelnummer
HAGHNW400JR
Herstellernummer
HNW400JR
Hersteller
HBO
Bemessungsdauerstrom Iu:
400 A
Bemessungsspannung:
220...690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
40 kA
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
218.4...4000 A
Verlustleistung:
57.8 W
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Hutschienenmontage optional:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
ja
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Polzahl:
3
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb integriert:
nein
Motorantrieb optional:
ja
Schutzart (IP):
IP40


