Startseite

HAGER - HAGHNT251GR INT AUT H3+ P250 LSNI 4P 250A 40KA N REG - HNT251GR

KopierenKopieren
HAGER - HAGHNT251GR INT AUT H3+ P250 LSNI 4P 250A 40KA N REG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 250 A

  • Bemessungsspannung - 220...690 V

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 40 kA

  • Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers - 122.9...2500 A

  • Verlustleistung - 45 W

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

245 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3250613176846

Artikelnummer

HAGHNT251GR

Herstellernummer

HNT251GR

Hersteller

HBO

Bemessungsdauerstrom Iu:

250 A

Bemessungsspannung:

220...690 V

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

40 kA

Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:

122.9...2500 A

Verlustleistung:

45 W

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

ja

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Polzahl:

4

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

ja

Schutzart (IP):

IP40

Interruttore automatico scatolato h3+ serie P250, versione fissa a 4 poli con terminali frontali. Progettato per impianti industriali e del terziario, assicura protezione da sovraccarichi e cortocircuiti. Equipaggiato con sganciatore LSnI, ha una corrente nominale (In) di 250 A , tensione Ue di 690 V e potere di interruzione Icu pari a 40 kA, conforme alla norma CEI EN 60947-2.
HAGER

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie