Startseite

HAGER - HAGHNJ631DE INT AUT H3 X630 TM 4P 630A 40KA N REG - HNJ631DE

KopierenKopieren
HAGER - HAGHNJ631DE INT AUT H3 X630 TM 4P 630A 40KA N REG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 630 A

  • Bemessungsspannung - 220...415 V

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 40 kA

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 400...630 A

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 2520...5040 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

H3+

EAN

3250613201692

Artikelnummer

HAGHNJ631DE

Herstellernummer

HNJ631DE

Hersteller

HBO

Bemessungsdauerstrom Iu:

630 A

Bemessungsspannung:

220...415 V

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

40 kA

Überlastauslöser Stromeinstellung:

400...630 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

2520...5040 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

ja

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Polzahl:

4

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

ja

Schutzart (IP):

IP40

Interruttore automatico scatolato h3 serie x630, versione fissa a 4 poli con terminali frontali. Progettato per impianti industriali e del terziario, assicura protezione da sovraccarichi e cortocircuiti. Equipaggiato con sganciatore TM, ha una corrente nominale (In) di 630 A , tensione Ue di 415 V e potere di interruzione Icu pari a 40 kA, conforme alla norma CEI EN 60947-2.