HAGER - HAGHNJ401DR INT AUT H3 X630 TM 4P 400A 40KA N REG - HNJ401DR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 400 A
Bemessungsspannung - 220...415 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 40 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung - 250...400 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 2000...4000 A
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
483 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3250613199715
Artikelnummer
HAGHNJ401DR
Herstellernummer
HNJ401DR
Hersteller
HBO
Bemessungsdauerstrom Iu:
400 A
Bemessungsspannung:
220...415 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
40 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
250...400 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
2000...4000 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Hutschienenmontage optional:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
ja
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Polzahl:
4
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb integriert:
nein
Motorantrieb optional:
ja
Schutzart (IP):
IP40


