Startseite

HAGER - HAGHNJ400DR INT AUT H3 X630 TM 3P 400A 40KA - HNJ400DR

KopierenKopieren
HAGER - HAGHNJ400DR INT AUT H3 X630 TM 3P 400A 40KA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 400 A

  • Bemessungsspannung - 220...415 V

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 40 kA

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 250...400 A

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 2000...4000 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

H3+

EAN

3250613199692

Artikelnummer

HAGHNJ400DR

Herstellernummer

HNJ400DR

Hersteller

HBO

Bemessungsdauerstrom Iu:

400 A

Bemessungsspannung:

220...415 V

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

40 kA

Überlastauslöser Stromeinstellung:

250...400 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

2000...4000 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

ja

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Polzahl:

3

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

ja

Schutzart (IP):

IP40

Leistungsschalter h3 x630 TM ADJ 3P3D 400A 40kA FTC