HAGER - HAGHNJ321DR INT AUT H3 X630 TM 4P 320A 40KA N REG - HNJ321DR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 320 A
Bemessungsspannung - 220...415 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 40 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung - 225...320 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 1600...3200 A
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
Produktserien
H3+
EAN
3250613199661
Artikelnummer
HAGHNJ321DR
Herstellernummer
HNJ321DR
Hersteller
HBO
Bemessungsdauerstrom Iu:
320 A
Bemessungsspannung:
220...415 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
40 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
225...320 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
1600...3200 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Hutschienenmontage optional:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
ja
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Polzahl:
4
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb integriert:
nein
Motorantrieb optional:
ja
Schutzart (IP):
IP40


