Startseite

HAGER - HAGHNJ251DR INT AUT H3 X630 TM 4P 250A 40KA N REG - HNJ251DR

KopierenKopieren
HAGER - HAGHNJ251DR INT AUT H3 X630 TM 4P 250A 40KA N REG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 250 A

  • Bemessungsspannung - 220...415 V

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 40 kA

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 160...250 A

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 1250...2500 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

H3+

EAN

3250613199593

Artikelnummer

HAGHNJ251DR

Herstellernummer

HNJ251DR

Hersteller

HBO

Bemessungsdauerstrom Iu:

250 A

Bemessungsspannung:

220...415 V

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

40 kA

Überlastauslöser Stromeinstellung:

160...250 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

1250...2500 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

ja

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Polzahl:

4

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

ja

Schutzart (IP):

IP40

Leistungsschalter h3 x630 TM ADJ 4P4D N0-100% 250A 40kA FTC