HAGER - HAGHNJ250DR INT AUT H3 X630 TM 3P 250A 40KA - HNJ250DR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 250 A
Bemessungsspannung - 220...415 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 40 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung - 160...250 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 1250...2500 A
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3250613199579
Artikelnummer
HAGHNJ250DR
Herstellernummer
HNJ250DR
Hersteller
HBO
Bemessungsdauerstrom Iu:
250 A
Bemessungsspannung:
220...415 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
40 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
160...250 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
1250...2500 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Hutschienenmontage optional:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
ja
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Polzahl:
3
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb integriert:
nein
Motorantrieb optional:
ja
Schutzart (IP):
IP40


