Startseite

HAGER - HAGHNF990H Leistungsschalt. h1600 3P 50kA 1600A LSI - HNF990H

KopierenKopieren
HAGER - HAGHNF990H Leistungsschalt. h1600 3P 50kA 1600A LSI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 1600 A

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 50 kA

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

H3

EAN

3250613349905

Artikelnummer

HAGHNF990H

Herstellernummer

HNF990H

Hersteller

HBO

Bemessungsdauerstrom Iu:

1600 A

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

50 kA

Leistungsschalter Baugröße h1600 3polig 50kA 1600A elektronischer Einstell. LSI. Leistungsschalter nach DIN EN 60947-2 Baugröße h1600, mit elektronischer Einstellung. Thermische Auslösung, magnetische Auslösung und Kurzzeitverzögerung zum Schutz elektrischer Anlagen und Netze. Montage auf Montageplatte. An der Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Die Schalter verfügen über eine mechanische Prüftaste. Über verschiedene Zubehöre kann die Funktion der Leistungsschalter erweitert werden. Inklusive Phasentrennwände und Anschlussfahnen.