Startseite

HAGER - HAGHNB125H Leistungsschalter x250 3P 40kA 125A TM - HNB125H

KopierenKopieren
HAGER - HAGHNB125H Leistungsschalter x250 3P 40kA 125A TM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 125 A

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 40 kA

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Polzahl - 3

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

H3

EAN

3250613347741

Artikelnummer

HAGHNB125H

Herstellernummer

HNB125H

Hersteller

HBO

Bemessungsdauerstrom Iu:

125 A

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

40 kA

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Polzahl:

3

Leistungsschalter Baugröße x250 3polig 40kA 125A TM. Leistungsschalter nach DIN EN 60947-2 Baugröße x250, mit thermischer (einstellbar) und magnetischer (einstellbar) Auslösung zum Schutz elektrischer Anlagen und Netze. Montage auf Montageplatte. An der Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Die Schalter verfügen über eine mechanische Prüftaste. Über verschiedene Zubehöre kann die Funktion der Leistungsschalter erweitert werden. Inklusive Phasentrennwände.