Startseite

HAGER - HAGHNA064H Leistungsch. h3 x160 TM 4x63A 40kA - HNA064H

KopierenKopieren
HAGER - HAGHNA064H Leistungsch. h3 x160 TM 4x63A 40kA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 40 kA

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Polzahl - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

3250613130961

Artikelnummer

HAGHNA064H

Herstellernummer

HNA064H

Hersteller

HBO

Bemessungsdauerstrom Iu:

63 A

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

40 kA

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Polzahl:

4

Leistungschalter h3 x160 TM ADJ 4P4D N0-100% 63A 40kA CTC. Leistungsschalter nach DIN EN 60947-2 Baugröße x160, mit thermischer (einstellbar) und magnetischer (fix) Auslösung zum Schutz elektrischer Anlagen und Netze. Montage auf Hutschiene oder Montageplatte. An der Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Rahmenklemmen für Cu Kabel sind Standardmäßig enthalten. Die Schalter verfügen über eine mechanische Prüftaste. Über verschiedene Zubehöre kann die Funktion der Leistungsschalter erweitert werden.