Startseite

HAGER - HAGHMS026BC INT AUT H3+ P160 MAG 4P 25A 50KA - HMS026BC

KopierenKopieren
HAGER - HAGHMS026BC INT AUT H3+ P160 MAG 4P 25A 50KA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 25 A

  • Bemessungsspannung - 220...690 V

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 50 kA

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 150...300 A

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

H3+

EAN

3250613177263

Artikelnummer

HAGHMS026BC

Herstellernummer

HMS026BC

Hersteller

HBO

Bemessungsdauerstrom Iu:

25 A

Bemessungsspannung:

220...690 V

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

50 kA

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

150...300 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

ja

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Polzahl:

4

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Leistungschalter h3+ P160 MAG 4P4D 25A 50kA CTC