Startseite

HAGER - HAGHMQ981JR INT AUT H3+ PW1600 LSI 4P 1250A 50KA - HMQ981JR

KopierenKopieren
HAGER - HAGHMQ981JR INT AUT H3+ PW1600 LSI 4P 1250A 50KA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 1250 A

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 50 kA

  • Polzahl - 4

  • Gerätebauart - Komplettgerät im Gehäuse

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Bolzenanschluss

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

930 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3250613251390

Artikelnummer

HAGHMQ981JR

Herstellernummer

HMQ981JR

Hersteller

HBO

Bemessungsdauerstrom Iu:

1250 A

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

50 kA

Polzahl:

4

Gerätebauart:

Komplettgerät im Gehäuse

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Bemessungsspannung:

220...690 V

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

ja

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Verlustleistung:

68.4 W

Interruttore automatico scatolato h3+ serie PW1600, versione fissa a 4 poli con terminali anteriori, progettato per garantire elevate prestazioni negli impianti industriali e del terziario. Equipaggiato con sganciatore elettronico sentinel LSI, presenta una corrente nominale In da 1250 A e una tensione nominale Ue di 690 V. Il potere di interruzione Icu raggiunge i 50 kA secondo la normativa CEI EN 60947-2, assicurando una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie