HAGER - HAGHMD280 LS-Schalter 2 polig 15kA D-80A 3M - HMD280

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einbautiefe - 66 mm
Auslösecharakteristik - D
Polzahl (gesamt) - 2
Bemessungsstrom - 80 A
Bemessungsspannung - 400 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
11 kg CO₂-eq
Lieferantenerklärung
CO₂-Äquivalent des Lieferanten auf Produktebene.
Sonepar-Haftungsausschluss
Bevor Sie sich auf das Produkt Carbon beziehen, lesen Sie bitte die folgenden Bedingungen sorgfältig durch, indem Sie auf die Links hier klicken:
Haftungsausschluss & Methodik
Produktserien
HMD
EAN
3250613230289
Artikelnummer
HAGHMD280
Herstellernummer
HMD280
Hersteller
HBO
Einbautiefe:
66 mm
Auslösecharakteristik:
D
Polzahl (gesamt):
2
Bemessungsstrom:
80 A
Bemessungsspannung:
400 V
Spannungsart:
AC
Frequenz:
50...50 Hz
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
3
Schutzart (IP):
IP20