HAGER - HAGHMC390 LS-Schalter 3 polig 15kA C-100A 4.5M - HMC390

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einbautiefe - 66 mm
Auslösecharakteristik - C
Polzahl (gesamt) - 3
Bemessungsstrom - 100 A
Bemessungsspannung - 400 V
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3250613230203
Artikelnummer
HAGHMC390
Herstellernummer
HMC390
Hersteller
HBO
Einbautiefe:
66 mm
Auslösecharakteristik:
C
Polzahl (gesamt):
3
Bemessungsstrom:
100 A
Bemessungsspannung:
400 V
Spannungsart:
AC
Frequenz:
50...50 Hz
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
4
Schutzart (IP):
IP20


