HAGER - HAGHMC299 LS-Schalter 2 polig 15kA C-125A 3M - HMC299

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einbautiefe - 66 mm
Auslösecharakteristik - C
Polzahl (gesamt) - 2
Bemessungsstrom - 125 A
Bemessungsspannung - 400 V
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3250613230180
Artikelnummer
HAGHMC299
Herstellernummer
HMC299
Hersteller
HBO
Einbautiefe:
66 mm
Auslösecharakteristik:
C
Polzahl (gesamt):
2
Bemessungsstrom:
125 A
Bemessungsspannung:
400 V
Spannungsart:
AC
Frequenz:
50...50 Hz
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
3
Schutzart (IP):
IP20