Startseite

HAGER - HAGHEW250JR INT AUT H3+ P630 LSI 3P 250A 70KA - HEW250JR

KopierenKopieren
HAGER - HAGHEW250JR INT AUT H3+ P630 LSI 3P 250A 70KA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 250 A

  • Bemessungsspannung - 220...690 V

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 70 kA

  • Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers - 122.85...2500 A

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

H3+

EAN

3250613197858

Artikelnummer

HAGHEW250JR

Herstellernummer

HEW250JR

Hersteller

HBO

Bemessungsdauerstrom Iu:

250 A

Bemessungsspannung:

220...690 V

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

70 kA

Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:

122.85...2500 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

ja

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Polzahl:

3

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

ja

Schutzart (IP):

IP40

Interruttore automatico scatolato h3+ serie P630, in esecuzione fissa a 3 poli con terminali frontali. Equipaggiato con sganciatore LSI, garantisce protezione da cortocircuiti e sovraccarichi in impianti industriali e del terziario. Corrente nominale In 250 A, tensione nominale Ue 690 V e potere di interruzione Icu pari a 70 kA, conforme alla norma CEI EN 60947-2.