HAGER - HAGHDA026L INTERR AUTOM X160 4P 18KA 25A SGANC TM - HDA026L
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 25 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 18 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung - 25...25 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 250...250 A
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
Produktserien
x160
EAN
3250613136468
Artikelnummer
HAGHDA026L
Herstellernummer
HDA026L
Hersteller
HBO
Bemessungsdauerstrom Iu:
25 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
18 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
25...25 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
250...250 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Geeignet für Hutschienenmontage:
ja
Mit Ausgelöstmelder:
ja
Polzahl:
4
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel


